text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Prolunga Gedore 1990 A 1/2 pollice lunghezza 125 mm con bloccaggio

Numero articolo G2285.164.082
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 315
Codice merceologico
Type Extension Bar

Descrizione

L'anello di bloccaggio impedisce lo sganciamento involontario della presa, Per prese a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, Per prese a mano e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera

Numeri di articolo

Numero articolo G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  1640828
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.