text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 1990-5


Con vite di bloccaggio per il fissaggio delle chiavi a bussola, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, non adatto all'uso con VDE IN 19, sporgenza dell'isolamento di 16 - 18 mm, sporgenza dell'isolamento di 16 - 18 mm

Article number G3115.001.770
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE
Packed per 1

Specifications

Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico 8466103800
Type VDE Extension Bar

Description

Con vite di bloccaggio per il fissaggio delle chiavi a bussola, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, non adatto all'uso con VDE IN 19, sporgenza dell'isolamento di 16 - 18 mm, sporgenza dell'isolamento di 16 - 18 mm

Article numbers

Article number G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6124050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.