text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 1990-2.1/2


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 105
Type Extension Bar

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6143510

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.