Accessori
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
Chiavi
Accessori
9W946113
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
Prolunga Gedore 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9W946113
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, La prolunga è in grado di ruotare fino a 18°, Capacità di carico max. 230 N-m, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
9W946113
EAN
4010886803899
UBB
500642535818
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6366570