Accessori
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
Chiavi
Accessori
2W433824
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
Prolunga Gedore 1/4 4 / 97 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2W433824
Lunghezza (mm)
97
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (mm)
97
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Type
Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2W433824
EAN
4010886871874
UBB
500632591912
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
1932292