text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Prolunga Gedore 1/4 2 / 55 mm


Nessun rilascio involontario della bussola dalla prolunga grazie all'anello di sicurezza, Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, Per bussole manuali e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera

Numero articolo 7D664080
Lunghezza (mm) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Type Extension Bar

Descrizione

Nessun rilascio involontario della bussola dalla prolunga grazie all'anello di sicurezza, Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, Per bussole manuali e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera

Numeri di articolo

Numero articolo 7D664080
EAN 4010886871867
UBB 500632591755
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  1932284
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.