text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Facom 116 mm

Numero articolo 6F732214
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 116
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 116
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
Marchio Facom
Type 1000V Extension

Descrizione

Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F732214
EAN 3148510526065
UBB 500637384263
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.210AVSE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.