Accessori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Accessori
7Z075476
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
Prolunga Facom 1/2 75 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7Z075476
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Wobble Drive Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z075476
EAN
3148510577708
UBB
500637389627
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S.208S