Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
E2188.096.075
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
Prolunga d'azione 3/8 x 75
Aggiungi come preferito
Numero articolo
E2188.096.075
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Action
Type
Extension Bar with Pin Hole
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO7038-0-075