text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga d'azione 3/4 x 100


Numero articolo E2188.191.100
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Action
Type Extension Bar with Pin Hole

Numeri di articolo

Numero articolo E2188.191.100
EAN 8717981127078
UBB 500570963776
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  DO7034-0-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.