text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Brennenstuhl Rosso 3 x 1,5 25


Numero articolo 0T715967
Sezione nominale del conduttore 1.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Red
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 1.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Red
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Cavo spiralato No
Resistenza alla temperatura (°C) -35 - 35
Diametro esterno circa 5
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Con conduttore di protezione
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Type Extension Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 0T715967
EAN 4007123633258
UBB 500512705491
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1169844
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.