Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
5J475304
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
Prolunga Brennenstuhl Rosso 1167460
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5J475304
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Red
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Numero di anime
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Red
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
8
Tensione nominale (V)
250 - 250
Grado di protezione (IP)
IP20
Con interruttore a cavo
No
Con conduttore di protezione
SÌ
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Marchio
Brennenstuhl
Type
Extension Cable For Indoor
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5J475304
EAN
4007123019656
UBB
500647393817
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1167460