Test catalogus aantal
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
B6210.167.720
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
Prolunga Brennenstuhl Nero 25m RN
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6210.167.720
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Spina CEE
Connessione 2
Attacco CEE
Lunghezza (mm)
25
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Spina CEE
Connessione 2
Attacco CEE
Lunghezza (mm)
25
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
5
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
10
Tensione nominale (V)
400 - 400
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
8000
Type
Extension Cable For Outdoor
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6210.167.720
EAN
4007123021550
UBB
500504847376
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1167720