Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
2J408738
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
Prolunga Brennenstuhl Nero 1169890
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2J408738
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
15
Guaina esterna colorata
Black
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
15
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Resistenza alla temperatura (°C)
-35 - 35
Diametro esterno circa
5
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 15 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Black.
Numeri di articolo
Numero articolo
2J408738
EAN
4007123630158
UBB
500647398295
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1169890