Test catalogus aantal
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
B6184.116.681
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
Prolunga Brennenstuhl Nero 1166814 10M 3 x 2,5(B)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
With extra robust earthed plug and socket.
Descrizione completa
Numero articolo
B6184.116.681
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza
10
Guaina esterna colorata
Black
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza
10
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
8
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With extra robust earthed plug and socket.
Numeri di articolo
Numero articolo
B6184.116.681
EAN
4007123057276
UBB
500511152158
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1166814
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare