text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Brennenstuhl G Nero 1166820 25m 3 x 2,5RN


Numero articolo B6182.166.820
Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Black
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Black
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Cavo spiralato No
Diametro esterno circa 8
Tensione nominale (V) 250 - 250
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Type Extension Cable

Numeri di articolo

Numero articolo B6182.166.820
EAN 4007123019731
UBB 500505796432
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1166820
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.