text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Brennenstuhl G Nero 1166810 10M 3 x 2,5RN


With extra robust earthed plug and socket.

Numero articolo B6182.166.810
Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 10
Guaina esterna colorata Black
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 10
Guaina esterna colorata Black
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Cavo spiralato No
Diametro esterno circa 8
Tensione nominale (V) 230 - 230
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Weight per piece (g) 2120
Type Extension Cable For Building

Descrizione

With extra robust earthed plug and socket.

Numeri di articolo

Numero articolo B6182.166.810
EAN 4007123019724
UBB 500503084070
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1166810
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.