Cavi di estensione
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Cavi di estensione
B6169.161.450
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
Prolunga Brennenstuhl G Nero 10m RR
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6169.161.450
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Rubber
Numero di anime
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Rubber
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
5
Tensione nominale (V)
230 - 230
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
1280
Codice merceologico
85444290
Type
Extension Cable For Outdoor
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6169.161.450
EAN
4007123009558
UBB
500504846618
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1161450