text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Brennenstuhl Blu 1169820

Numero articolo 6M876953
Sezione nominale del conduttore 1.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Blue

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 1.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Blue
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Cavo spiralato No
Diametro esterno circa 5
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Con conduttore di protezione
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Model BREMAXX®

Descrizione

Cordons prolongateurs BREMAXX® IP 44. Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44. Rallonge BREMAXX®, très grande flexibilité jusqu'à - 35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques. Avec fiche de courant extra robuste et fiche femelle de sécurité, munie d'un clapet. Longueur câble: 25 m. Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Qualité du câble: BREMAXX®. Couleur câble: Bleu. Système de branchement: DE.

Numeri di articolo

Numero articolo 6M876953
EAN 4007123603541
UBB 500647397206
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1169820
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.