Dado di saldatura
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
Dadi
Dado di saldatura
14210
14210.060.001
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
Projection weld nut with flange Steel Zinc plated M6X11X7,3
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
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
a
19
b
11
c
14
d-D
M6
d1 (min.)
7.3
h (min.)
7.5
Number of projections
2
P
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
14210.060.001
EAN
8715492582041
UBB
950355544921
UNSPSC
31161731
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare