text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal distribution box thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 2 couplings DN 7.2 PROMAT


Numero articolo 3Q055138
Design Altro
Connessione 1 Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Connessione 2 Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo di ingresso a scomparsa (con raggio interno) No
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Connessione 1 Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Connessione 2 Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo di ingresso a scomparsa (con raggio interno) No
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Collegamento per il trattamento della superficie 2 Altro
Attacco materiale 3 Brass
Collegamento qualità materiale 3 Altro
Protezione superficiale del raccordo 3 Altro
Trattamento superficiale del raccordo 3 Altro
Pressione massima di esercizio a temperatura media massima (bar) 15
Con tappo No
Con anelli di tenuta/guarnizioni No
Diametro nominale raccordo 2 1/2 pollice (15)
Diametro nominale raccordo 3 1/2 pollice (15)
Connessione 3 Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con scarico No
Con disaeratore No
Con perno tampone No
Marchio di qualità FM No
Marchio di qualità UL No
Marchio di qualità ULC No
Marchio di qualità LPCB No
Riduzione No
Temperatura del fluido (continua) -10 - 50
Diametro nominale raccordo 1 1/2 pollice (15)
Alta resistenza alla trazione No
Specifico per il sistema No
Connessione materiale 1 Brass
Connessione materiale 2 Brass
Collegamento qualità materiale 1 Altro
Collegamento qualità materiale 2 Altro
Multi-parte No
Certificato DIN-CERTCO No
Marchio di qualità VdS No
Con approvazione TÜV No
Certificato KIWA No
Marchio Gastec QA No
Omologazione secondo BBR/EKS No
Marchio Promat
Codice merceologico 84818099
Type Terminal Distribution Box

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q055138
EAN 4015448746430
UBB 500581858155
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  4000351962
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.