Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
11789
11789.550.200
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
Prevailing torque type slotted round nut with non-metallic insert type GUK Steel Zinc plated 14H M55X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
14H
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Tipo no.
GUK
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M55
Class
14H
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Tipo no.
GUK
Dimensioni
b
7
d-D
M55
d2
75
h
13.2
Number of slots
6
P
2
Spessore della parete t
3.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
11789.550.200
EAN
8717077261679
UBB
500649310462
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare