Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12447
12447.140.150
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
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert MF DIN 6924 Steel Zinc plated 10 M14X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M14
h (max.)
17
s
21
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7040
DIN
6924
Numeri di articolo
Numero articolo
12447.140.150
EAN
8717077311589
UBB
500650970527
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare