Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12511
12511.050.001
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
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type with brown ring BN 205107-3 Steel Zinc plated 8 Brown ring M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
WS
Info
These prevailing torque type nuts according to BN 205107-3 have a brown nylon ring.
The ring is from heat-stabilized polyamide that whitstands temperatures from 150 °C - 180 °C.Brown ring
Dimensioni
d-D
M5
h (max.)
6.8
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7040
DIN
6924
Numeri di articolo
Numero articolo
12511.050.001
EAN
8717077312500
UBB
500650979791
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare