Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12515
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
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type ISO 7040 Steel Zinc plated 10
Previous
Next
Numero articolo
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Standard
DIN
6924
ISO
7040
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare