Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12511
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
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type with brown ring BN 205107-3 Steel Zinc plated 8
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These prevailing torque type nuts according to BN 205107-3 have a blue nylon ring.
The ring is from heat-stabilized polyamide that whitstands temperatures from 150 °C - 180 °C.
Standard
DIN
6924
ISO
7040
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare