text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M20X1,50

Specifiche

Diametro M20
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Standard

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Numeri di articolo

Numero articolo 12352.200.150
EAN 8715492578020
UBB 951355102793
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.