Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12352
12352.100.125
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M10X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
h
10
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
985
NF
E25-412
ISO
10512
Numeri di articolo
Numero articolo
12352.100.125
EAN
8715492577979
UBB
951355102207
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD