text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M10X1,00

Specifiche

Diametro M10
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Standard

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Numeri di articolo

Numero articolo 12352.100.100
EAN 8715492577962
UBB 951355102124
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.