Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12320
12320.420.300
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated |5| M42X3,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|5|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M42
Class
|5|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M42
h
42
P
3
s
65
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
985
ISO
10512
NF
E25-412
Numeri di articolo
Numero articolo
12320.420.300
EAN
8715492577603
UBB
950355121779
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD