text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated |5| M42X1,50 (≠DIN)

Specifiche

Diametro M42
Class |5|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M42
h 42
P 1.5
s 65

Standard

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Numeri di articolo

Numero articolo 12320.420.150
EAN 8715492577580
UBB 950355121696
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.