text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated |10| M20X1,50


Numero articolo
Diametro
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Standard

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Numeri di articolo

Numero articolo 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.