DIN 985 M
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
Dadi
Dado di bloccaggio
55739
55739.100.100
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Stainless steel A4 Gleitmo M10X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
FABORY
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Surface treatment
Gleitmo
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Marchio
FABORY
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Surface treatment
Gleitmo
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
h
10
P
1
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
10512
NF
E25-412
DIN
985
Numeri di articolo
Numero articolo
55739.100.100
EAN
8715494272667
UBB
500571883809
UNSPSC
31161727