text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Lubrinox A2 M16


Numero articolo
Diametro
Marchio Lubrinox
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Marchio Lubrinox
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info Gli elementi di fissaggio LUBRINOX® in acciaio inossidabile sono progettati per prevenire la formazione di galla (saldatura a freddo) sulle filettature delle viti.

Dimensioni

h 16
P 2
s 24

Descrizione

LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners.

Why chose LUBRINOX®

  • Prevents galling of internal and external screw threads
  • Ready for use, no need to apply grease manually
  • Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw
  • FDA approved, safe to use in the Food industry
  • High quality, clean Stainless-Steel appearance
  • Works well with thread locking such as Loctite®
  • Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Standard

NF E25-412
DIN 985

Numeri di articolo

Numero articolo 51745.160.001
EAN 8715494021579
UBB 500719056037
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.