Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12400
12400.142.001
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert BSF Steel Zinc plated 6 9/16
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
British Standard Fine
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
9/16 Inch
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
British Standard Fine
Threads per inch
16
Info
These prevailing torque type hexagon nuts are not standardised. Depending on availability the dimensions may deviate.
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Dimensioni
h
16.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12400.142.001
EAN
8715492578419
UBB
950355127974
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare