Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
U12348
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NM/NE, UNC ASME B18.16.6 Steel ASME B18.16.6 Zinc plated Gr.N5
Previous
Next
Numero articolo
Class
Gr.N5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
Gr.N5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Standard
ASME
B18.16.6
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare