text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, high type DIN 982 Steel Zinc plated 8 M12


Numero articolo
Diametro
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
h 14
P 1.75
s 19

Standard

DIN 982
NF ≈E25-409
ISO ≈7040

Numeri di articolo

Numero articolo 12600.120.001
EAN 8715492579508
UBB 950355135308
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.