Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12912
12912.080.100
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 8 M8X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M8
h (max.)
8
P
1
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2452
ISO
10513
DIN
980-V
NF
E25-410
Numeri di articolo
Numero articolo
12912.080.100
EAN
8715492580252
UBB
950355900909
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD