text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 8 M20X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M20
h (max.) 20
P 1.5
s 30

Standard

DIN 980-V
NF E25-410
ISO 10513
NEN 2452

Numeri di articolo

Numero articolo 12912.200.150
EAN 8715492580337
UBB 950355819174
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.