text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 8 M10X1,25


Numero articolo
Diametro
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Standard

ISO 10513
NEN 2452
DIN 980-V
NF E25-410

Numeri di articolo

Numero articolo 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.