Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12915
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 10
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
FABORY
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
FABORY
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Standard
DIN
980-V
ISO
10513
NEN
2452
NF
E25-410
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare