Food & Dairy machine building
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
Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12923
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal ISO 7042 Steel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Standard
DIN
6925
ISO
7042
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare