Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12880
12880.100.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc plated yellow passivated 8 M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 750
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7042
NF
E25-410
DIN
980-V
BS
4929-1
NEN
2452
Numeri di articolo
Numero articolo
12880.100.001
EAN
8715492580085
UBB
950355885738
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD