Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12910
12910.060.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc plated 10 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
h (max.)
6
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7042
DIN
980-V
NEN
2452
BS
4929-1
NF
E25-410
Numeri di articolo
Numero articolo
12910.060.001
EAN
8715492580146
UBB
950355542115
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD