text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc plated 10 M22


Numero articolo
Diametro
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M22
h (max.) 22
P 2.5
s 32

Standard

BS 4929-1
DIN 980-V
NEN 2452
NF E25-410
ISO 7042

Numeri di articolo

Numero articolo 12910.220.001
EAN 8715492580221
UBB 951355136460
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.