Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12886
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8
Previous
Next
Numero articolo
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Standard
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare