Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12886
12886.120.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8 M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4929-1
NF
E25-410
NEN
2452
DIN
980-V
ISO
7042
Numeri di articolo
Numero articolo
12886.120.001
EAN
8717077217300
UBB
500648368800
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD