text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 6925 Steel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M8


Numero articolo
Diametro
Marchio FABORY
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Marchio FABORY
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Standard

DIN 6925
ISO 7042

Numeri di articolo

Numero articolo 12492.080.001
EAN 8717077311916
UBB 500650973836
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.