text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10 M18


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Marchio Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 44.9
Codice merceologico 7318166090

Dimensioni

h (max.) 18
P 2.5
s 27

Standard

NEN 2452
NF E25-410
DIN 980-V
BS 4929-1
ISO 7042

Numeri di articolo

Numero articolo 12911.180.001
EAN 8717077021440
UBB 500718200263
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.