text.skipToContent text.skipToNavigation

Prese tonde Knipex isolate 100 pezzi cad.


Prese tonde Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: blu. Viti5mmCavo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColoreBluQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattiØ 5mm

Numero articolo 1S745619
Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Completamente isolato
Isolamento del colore Blue
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Completamente isolato
Isolamento del colore Blue
Materiale Brass
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Materiale isolante Polyamide (PA)
Con divaricatore di rubinetto No
Marchio Knipex
Type Socket Connector

Descrizione

Prese tonde Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: blu. Viti5mmCavo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColoreBluQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattiØ 5mm

Numeri di articolo

Numero articolo 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 131
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.